Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 digitális hősugárzó, 9V-os elem | AB7TVN 24A466

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 digitális hősugármérő, 9 V-os elem

Raktáron
Tétel: AB7TVN Modell: 471B-1Kereszthivatkozás: 24A466
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
€1,163.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága-/+ 3%
Kábel hossza6 ft.
Számjegyek megjelenítése4 1/2 számjegy
Kijelző típusaLCD
Áramlási sebesség tartomány45 - 6000 FPM
Tápellátás9V
Szonda hossza8"
Felbontás0.1%, 0.1 fok. F
szolgáltatásSzáraz, tiszta levegő
Szolgáltatási tényezőLevegő sebesség és hőmérséklet tiszta, száraz levegőből
Hőmérséklet Pontosság-/+ 0.5 fok. F @ 32 Deg. 122 fokig. F, -/+ 1.5 fok. F @ Tartomány többi része
Temp. Hatótávolság-40 fok. 212 fokig. F
Sebesség45 - 6000 FPM
Volumetrikus légáramlási tartomány19,999 XNUMX kiválasztott áramlási egységekben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026802000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Instruments 471B-1 digitális hő szélmérő gyorsan és kényelmesen méri az alacsony légsebességet vagy térfogatáramot, valamint a levegő hőmérsékletét laboratóriumi füstelszívókban, porgyűjtő rendszerekben és kereskedelmi levegőkiegyenlítő berendezésekben.

Jellemzők:

  • Ez a 471B-1 Dwyer szélmérő nagy kontrasztú és háttérvilágítású LCD-vel van felszerelve, amely bármilyen körülmények között látható.
  • Csúszó fedéllel rendelkezik a szonda érzékelőinek rögzítéséhez használaton kívül.
  • Ez az univerzális talpú kézi Dwyer szélmérő kézi kialakítással rendelkezik a munkahelyi hordozhatóság érdekében, és masszív, mégis könnyű alumínium házzal rendelkezik, amely védelmet nyújt a véletlen ütközések ellen.
  • A készülék akár 99 leolvasást is képes tárolni későbbi kiértékelés céljából.
  • Ez a 9 V-os alkáli elemmel működő egység -40 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dwyer A-47X-BOOT gumicsizma: védő mágneses gumicsizmák, amelyeket manométerekkel használnak.
  • Dwyer AP1 tartalék hősugárzó szondák: Ezek a forró huzalos hősugárzó szondák tekercses kábellel vannak ellátva a levegő sebességének könnyű méréséhez távoli helyeken.
  • Dwyer UHH-C2 kemény hordtáskák: megfelelő szervezést biztosítanak szállítás közben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kell-e kalibrálni a szélmérőket?

A. A szélpotenciált érzékelő anemométereket a mérési időszak előtt és után kalibrálni kell.

K. Hogyan kalibrálják a szélmérőket?

V. A szélmérő kalibrálásának szokásos beállítása egy szélcsatorna folyamatos, előre meghatározott levegő hőmérséklettel és légköri nyomással. Ezen a kalibráción alapulnak a meteorológiai árbocokon végzett szélsebesség mérések, és ennek következtében a javasolt szélerőműparkok helyszíni értékelése.

K. Mi a négy típusú szélmérő?

A.

  • Hőmérők
  • Lapátos anemométerek
  • Sebesség/hőmérséklet profilozással rendelkező hőmérők
  • Kupa Anemométerek

Termékváltozatok

TermékekModellKijelző típusaHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemométer, 100 mm-es lapáttal | CH9PGH 55EH57 473B-1Háttérvilágítású kijelző-/+ 0.9 fok. F @ 77 Deg. F-20 fok. 212 fokig. F€1,338.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 digitális hősugármérő, 9 V-os elem
€1,163.89 /Mértékegység