DWYER INSTRUMENTS Thermo Anemométerek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 5 Deg. 125 fokig. F , Kábelhosszúság: 6 ft. , Kijelző számjegyei: 4 1/2 számjegy , Befejez: eloxált , Energiaigény: 9V , szonda hossza: 8" , Relatív páratartalom tartomány: 0 – 100% relatív páratartalom , Felbontás: 0.1%, 0.1 fok. F , Válaszidő: A légsebességhez és a térfogati légáramláshoz 1 mp, a hőm. és relatív páratartalom 1.5 mp. , Szolgáltatás: Száraz, tiszta levegő , térfogati légáramlási tartomány: 19,999 XNUMX kiválasztott áramlási egységekben
StílusModellKijelző típusaHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
473B-1
Háttérvilágítású kijelző-/+ 0.9°F @ 77°F-20° és 212° F között€1,338.63
B
471B-1
LCD-/+ 0.5° F @ 32° - 122° F, -/+ 1.5° F @ Tartomány többi része-40° és 212° F között€1,163.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?