Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI szélsebesség-jelző, MPH skála | AD2NQC 3T307

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI szélsebesség-jelző, MPH skála

Raktáron
Tétel: AD2NQC Modell: MARK II WSIKereszthivatkozás: 3T307

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€355.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélsebesség jelző
Sebesség0 - 80 FPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Mark II WSI szélsebesség-jelző a levegő sebességének, hőmérsékletének, nyomásának, relatív páratartalmának és szélhőmérsékletének mérésére alkalmas. Ezt a pneumatikus egységet úgy tervezték, hogy a repülőgép sebességmérőinek elvén működjön.

Jellemzők:

  • Időjárásálló ABS lapáttal van ellátva, amely 0 és 80 mph között méri a levegő sebességét, és 1 és 12 Beaufort skála között. Beépített vízmérték-fiolával is rendelkezik, amely vízszintes síkot tart a pontos leolvasás érdekében, valamint egy nullagombot a leolvasások visszaállításához és a mérőfolyadék megfelelő feltöltéséhez.
  • Ez a jelző öntött műanyagból készült, hogy ellenálljon a törésnek, és piros mérőfolyadékkal rendelkezik, amely egyértelmű leolvasást biztosít a kettős skálán.
  • Tartalmaz egy ABS műanyag lapátot, 50 láb hosszú csövet, rögzítő hardvert, egy 3/4 oz-os üveg folyadékot és egy használati útmutatót.
  • Ezt a szélmozgás-vizsgáló eszközt HVAC, mérnöki és időjárás-előrejelzési alkalmazásokban használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan határozható meg a szél iránya ezzel a szélsebesség-jelzővel?

V. A szélirány meghatározásához ellenőrizze a Mark II szélkakas helyzetét.

K. Hogyan telepíthető a Dwyer Mark II eszköz?

A.

  • Szerelje fel a szélkakas szerelvényt a szabadban, a lehető legmagasabban, távol a fák, a tetőhajlásszög vagy más szerkezetek eltérítő hatásaitól. Győződjön meg arról, hogy a szélkakas szabadon forog.
  • Vezesse át a kétoszlopos csövet a tartókonzol nyílásain, és lazán ragasszon rá szalaggal, hogy enyhítse a feszültséget.
  • Futtassa a csöveket a kívánt indikátor helyre. Műanyag bilincsekkel belül és kívül is felszerelhető. A pontos leolvasáshoz mindkét csövön szabad levegő áthaladása szükséges.
  • A Mark II jelzőt lazán rögzítse egy felső csavarral. Állítsa középre a buborékot a vízmértékben, és csavarja be az alsó csavart. Húzza meg mindkét csavart úgy, hogy a vízszintes buborék középen maradjon.
  • Távolítsa el a tartály „töltési” dugóját, és óvatosan vegye le a töltésjelzőt, amíg a piros mérőfolyadék a „nulla jelig” nem emelkedik a skálán.
  • Használja a nulla beállító gombot az utolsó beállítások elvégzéséhez, és cserélje ki a töltődugót.
  • Válasszuk kissé szét a csöveket, és csúsztassuk a piros csíkos csövet a bal csatlakozóra, a sima csövet pedig a jobb csatlakozóra. Ha a csőcsatlakozások fordított helyzetben vannak, az eredmény negatív jelzés lenne.
  • A szélsebesség-jelző most készen áll a működésre.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS WIND METER-MPH hordozható szélmérő, MPH skála | AD2NQD 3T308 SZÉLMÉRŐ-MPH€97.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI szélsebesség-jelző, MPH skála
€355.55 /Mértékegység