CLECOTOOLS Légcsavarhúzók

Léghajtású csavarhúzók alacsony nyomatékú alkalmazásokhoz a csavarok meghúzására/lazítására. Precíziós lekapcsoló tengelykapcsolóval rendelkezik, és 1/4 és 1/8 hüvelykes NPT légbeömlő változatban kapható

Szűrő

CLECOTOOLS -

Légcsavarhúzó

StílusModellLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPisztoly3 / 8 "8.3 "€2,840.39
B19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.5 "€3,406.70
C19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Fogantyú3 / 8 "8"€3,121.44
D19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmSorban1 / 4 "10.2 "€3,152.89
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPisztoly3 / 8 "9.8 "€3,227.55
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.4 "€2,989.14
E19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmT Fogantyú3 / 8 "9.7 "€3,394.43
B19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.4 "€3,196.58
F19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmSorban1 / 4 "9.5 "€3,175.25
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPisztoly3 / 8 "8.1 "€2,745.95
G19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPisztoly3 / 8 "8"€2,989.14
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.5 "€3,070.35
H19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmT Fogantyú3 / 8 "9.8 "€3,398.95
B19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.1 "€3,338.48
I19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmSorban1 / 4 "9.1 "€3,126.97
D19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmSorban1 / 4 "9.8 "€3,086.76
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPisztoly3 / 8 "9.7 "€3,209.98
B19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.4 "€3,299.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?