Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G Air Screwdriver 15 To 79 Inch-lb. | AB7WHR 24D708

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G légcsavarhúzó 15–79 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7WHR Típus: 19TTA09Q-GKereszthivatkozás: 24D708
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
€3,300.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.8
CFM @ Teljes terhelés11
Tengelykapcsoló típusaPrecíziós kikapcsolás
AdóIpari
Szabad sebesség470 rpm
Fogantyú típusaT Fogantyú
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
MűveletMegfordítható
Teljes hossz9.8 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaravasz
Nyomatéktartomány lágy húzás15-79 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8467210010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G légcsavarhúzó 5–26 hüvelykes | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPisztoly3 / 8 "8.3 "€2,751.33
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G légcsavarhúzó 10-40 hüvelyk-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPisztoly3 / 8 "8.1 "€2,811.68
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.5 "€2,977.33
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G légcsavarhúzó 10-40 hüvelyk-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPisztoly3 / 8 "8"€2,896.43
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.4 "€2,896.43
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G légcsavarhúzó 15–79 hüvelyk | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPisztoly3 / 8 "9.8 "€3,134.46
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G légcsavarhúzó 45–130 hüvelyk | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPisztoly3 / 8 "9.7 "€3,123.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G légcsavarhúzó 15–79 hüvelyk
€3,300.92 /Mértékegység