Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS 19SPA05Q-G Air Screwdriver 10 To 45 Inch-lb. | AB7WHK 24D702

CLECOTOOLS 19SPA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AB7WHK Modell: 19SPA05Q-GKereszthivatkozás: 24D702
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
€3,175.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.8
CFM @ Teljes terhelés11
Tengelykapcsoló típusaPrecíziós kikapcsolás
AdóIpari
Szabad sebesség660 rpm
Fogantyú típusaSorban
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
MűveletMegfordítható
Teljes hossz9.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaPush-to-Start
Nyomatéktartomány lágy húzás10-45 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8467210010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G légcsavarhúzó 5–26 hüvelykes | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPisztoly3 / 8 "8.3 "€2,840.39
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G légcsavarhúzó 10-40 hüvelyk-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPisztoly3 / 8 "8.1 "€2,745.95
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.5 "€3,070.35
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G légcsavarhúzó 10-40 hüvelyk-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPisztoly3 / 8 "8"€2,989.14
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.4 "€2,989.14
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G légcsavarhúzó 15–79 hüvelyk | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPisztoly3 / 8 "9.8 "€3,227.54
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G légcsavarhúzó 45–130 hüvelyk | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPisztoly3 / 8 "9.7 "€3,209.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 19SPA05Q-G légcsavarhúzó 10-45 hüvelyk-lb.
€3,175.25 /Mértékegység