ARO Légvezeték zárószelepek

A levegővezeték elzáró szelepeit úgy tervezték, hogy megakadályozzák a gép véletlenszerű beindítását biztonsági reteszeléssel. Ezek az ARO szivattyúszelepek egy csúszkával rendelkeznek, amely blokkolja a bemeneti levegő beáramlását és a légkörbe távozó levegőt, és 61, 95, 219 és 471 CFM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Szűrő

StílusModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€125.94
A104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€167.82
A104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€226.91
A104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€165.15
A104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€222.89
A104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€357.84
A104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€361.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?