Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104390-2 zárószelep 1/4 hüvelyk 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2

ARO 104390-2 Kizáró szelep 1/4 hüvelyk 61 Cfm 250 Psi

Raktáron
Tétel: AD9CTC Modell: 104390-2Kereszthivatkozás: 4PJU2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€125.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus zárószelep
színekFekete
Magasság1.57 "
Max. Folyam61 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT1 / 4 "
típusModuláris
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481100090
Származási országDE

Termék részletek:

    • A kipufogógáz térfogati együtthatója (1.7)
    • Előre irányuló térfogat-együttható (0.1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr
ARO 104391-2 Lezárószelep 1/4 hüvelyk 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€167.81
ARO 104391-3 reteszelő szelep 3/8 hüvelyk 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€226.91
ARO 104392-3 reteszelő szelep 3/8 hüvelyk 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€165.15
ARO 104392-4 reteszelő szelep 1/2 hüvelyk 219 CFF 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€222.89
ARO 104393-5 zárószelep 3/4 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€357.83
ARO 104393-6 Kizáró szelep 1 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€361.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104390-2 Kizáró szelep 1/4 hüvelyk 61 Cfm 250 Psi
€125.94 /Mértékegység