Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104393-6 Kizáró szelep 1 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8

ARO 104393-6 Kizáró szelep 1 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi

Raktáron
Tétel: AD9CTJ Modell: 104393-6Kereszthivatkozás: 4PJU8
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
€361.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus zárószelep
színekFekete
Magasság3.54 "
Max. Folyam471 CFM
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT1"
típusModuláris
Szélesség3.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481100090
Származási országDE

Termék részletek:

    • A kipufogógáz térfogati együtthatója (13.16)
    • Előre irányuló térfogat-együttható (1.09)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr
ARO 104390-2 zárószelep 1/4 hüvelyk 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€125.94
ARO 104391-2 Lezárószelep 1/4 hüvelyk 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€167.81
ARO 104391-3 reteszelő szelep 3/8 hüvelyk 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€226.91
ARO 104392-3 reteszelő szelep 3/8 hüvelyk 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€165.15
ARO 104392-4 reteszelő szelep 1/2 hüvelyk 219 CFF 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€222.89
ARO 104393-5 zárószelep 3/4 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€357.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104393-6 Kizáró szelep 1 hüvelyk 471 Cfm 250 Psi
€361.92 /Mértékegység