DOTCO Légcsiszolók

0.3 és 0.4 LE szabványos és ipari felhasználású légcsiszolók, amelyek 1/4 hüvelykes NPT légbeömlő nyílással és 34000 / perc maximális szabad fordulatszámmal rendelkeznek. Változatos fordulatszám-szabályozású változatok is rendelkezésre állnak

Szűrő

DOTCO -

Légcsiszoló

Az ipari és szabványos Dotco soros légcsiszolók ideálisak a hegesztési kötések simításához és a kész alkatrészek sorjázásához, valamint a szerszám- és formázási műveletekhez. Ezek a változtatható fordulatszámú egyenes csiszolók nagy fordulatszámú motorral (akár 34000 ford./perc) rendelkeznek, hogy megfeleljenek a magas anyageltávolítási igényeknek, és tökéletesen kiegyensúlyozott alkatrészekkel csökkentik a vibrációt és megőrzik a szerszám stabilitását. Használhatók 1.2 hüvelykes keményfém fúróval kemény anyagok, például kövek, acél, keményfa és kerámia sorjázására, vagy 1 hüvelykes szerelt csiszolókorongokkal általános vágási, alakítási és köszörülési alkalmazásokhoz. Ezek a kompakt darálók 90 psi maximális légnyomást igényelnek a működésükhöz, és elérhetők az első és a hátsó kipufogórendszerben.

StílusModellAdóKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A10L1101-36-GIpariFront28,000 rpm9 4 / 5 "€1,379.89
B10L1000-36-GStandard Front34,000 rpm4 3 / 5 "€836.97
B10L1080-36-GStandard Hátulsó30,000 rpm4 3 / 5 "€886.63
DOTCO -

Légcsiszoló 20000 6 / perc kar 3-5 / XNUMX hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10LF201-36-GAB7 MIÉRT€1,633.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?