Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 10LF201-36-G légcsiszoló 20000 ford./perc kar 6-3/5 hüvelyk hossz | AB7MIÉRT 24D716

DOTCO 10LF201-36-G légcsiszoló 20000 ford./perc kar 6-3/5 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB7WHY Modell: 10LF201-36-GKereszthivatkozás: 24D716
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
€1,608.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.25
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés9
Gallér1 / 4 "
AdóStandard
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúAlumínium
HP0.4
ZárIgen
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6 3 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-11 / 16 "
Orsó mérete1 / 4 "
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 10LF201-36-G légcsiszoló 20000 ford./perc kar 6-3/5 hüvelyk hosszúság
€1,608.67 /Mértékegység