NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force | AG8HLD

NEWSTRIPE 10001655 nagy kinyomható vödör és festékes dobozzúzó, 11500 lb erő

Raktáron
Tétel: AG8HLD Típus: 10001655

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,541.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör és Can Crusher
Mélység21 "
Kényszer13000 lbs.
Magasság44 "
Biztonsági funkciókAz egység csak akkor működik, ha az ajtót bezárják
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.812
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10001655 Big Squeeze vödör és festékdoboz-zúzó célja a teljes ártalmatlanítási költségek minimalizálása a tartályok térfogatának csökkentésével. Ez a daráló ideális olyan iparágakban, ahol gyakori csíkozásra van szükség, és sok festéket fogyaszt.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10001655 konzerv- és vödörtörő normál üzemi levegőt használ, hogy a dobozok és vödörök térfogatát az eredeti méretük egyharmadára csökkentse.
  • Ez egy nagy teljesítményű eszköz, amely 30 másodperc alatt képes összetörni az egygallonos kannákat és kevesebb mint egy perc alatt az XNUMX gallonos vödöröket.
  • Ez a daráló akár 75%-kal csökkenti az ártalmatlanítási költséget.
  • Biztonsági ajtózárral rendelkezik, amely leállítja a működést, ha az ajtó kinyílik.
  • Ez a sokoldalú egység az autók szűrőit is összetöri.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a darálónak az üzemi nyomástartománya?

A. 85-115 psi.

K. Ez a berendezés összetörheti a félig töltött dobozokat is?

V. Igen, ennek a darálónak van egy külön tartálya a folyadékok leeresztéséhez (ha van). Ezután a szokásos módon összetöri a kiürült dobozokat.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10001655 nagy kinyomható vödör és festékes dobozzúzó, 11500 lb erő
€8,541.22 /Mértékegység