A Newstripe 10004721 AeroVent 3X aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerének egyedi tálca kialakítása van, amely akár három, legfeljebb 3 hüvelyk átmérőjű doboz befogadására képes. Ez a rendszer ideális megoldás nagyobb mennyiségű aeroszolos palackok ártalmatlanításához. Ciklusszámlálóval van felszerelve, amely nyomon követheti a feldolgozott dobozok számát.
Jellemzők:
- A Newstripe 10004721 ártalmatlanító rendszer gyorsan kilyukasztja és kiüríti több kannát, csökkentve ezzel a veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségeit.
- Megvédi a kezelőt azáltal, hogy jelez, ha a rendszer teljesen nyomásmentes lett és készen áll a nyitásra.
- Ez a rendszer 96%-ban biológiailag lebomló Safe2Vent szűrővel rendelkezik, amely természetesen lebomlik.
- Ennek a rendszernek a golyós visszacsapó szelepe zárva tartja a dobokat, hogy megakadályozza a szűretlen gőzök kijutását.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a rendszer képes kidobni a teli dobozokat?
V. Nem, ez az ártalmatlanító rendszer csak üres vagy részben megtöltött dobozok kilyukasztására és kiürítésére alkalmas.
K. Hogyan szereljük össze ezt az AeroVent 3X ártalmatlanító rendszert?
A.
- Távolítsa el a 2 hüvelykes dugaszsapkát az üres helyreállító dobról.
- Helyezze be az AeroVent 3X menetes csatlakozóját a nyílásba, és kézzel húzza meg az egységet.
- Központosítsa az egységet a dob fölé.
- Állítsa be a hátsó támasztólábakat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan nem illeszkedik a dob tetejéhez.
- Rögzítse a kezelőkart a rögzítőlapokhoz a csavarok rögzítésével.
- Fűzze be a Safe2Vent kettős szűrőt, miután eltávolította a 3/4 hüvelykes dugós sapkát a visszanyerő dob tetejéről.
K. Mennyi a ciklusideje ennek a konzervdoboz-ártalmatlanító rendszernek?
A. 5-30 másodperc.
K. Mi az aeroszolos doboz?
V. Az aeroszolos palack olyan tartály, amely nyomás alatt tartja a terméket, és a szelep aktiválásakor finom permetként vagy ködként adagolja azt.
K. Ezek az aeroszolos dobozok újrahasznosíthatók?
V. Igen, a márka aeroszolos dobozai újrahasznosíthatók.
K. Hogyan kell megsemmisíteni az aeroszolos palackokat?
V. Az aeroszolos palackok ártalmatlanítási folyamata során összetörik és nem veszélyes szemétként dobják el őket, majd fémhulladékként értékesítik.