A Newstripe 10004840 AeroVent szabványos aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszere gyorsan átlyukasztja és leereszti az aeroszolos palackokat, így egyetlen mozdulattal nem veszélyes fémhulladékká alakítja őket. Zárt kamrával rendelkezik, amely megvédi a kezelőt a belső tartalom kilyukasztása és leürítése során.
Jellemzők:
- A Newstripe 10004840 AeroVent szabványos aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszere egyetlen lökettel működik a kamra lezárására és a doboz átlyukasztására.
- 96%-ban biológiailag lebomló Safe2Vent szűrője magas széntartalmú, hogy elnyeli a VOC-kat és a káros gőzöket.
- Ez az aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer egyedülálló tálca kialakítással rendelkezik, amely akár 3 hüvelyk átmérőjű dobozokat is képes befogadni.
- Szikrázásgátló alkatrészekkel rendelkezik, mint például egy alumínium kamra kobaltlyukasztó hegyével és egy földelőkábellel a tűzveszély csökkentése érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek az ártalmatlanító rendszernek a ciklusideje?
A. 5-30 másodperc.
K. Hogyan kell cserélni a Safe2Vent szűrőt?
A.
- Távolítsa el a szűrősapkát és a Viz-a-Ball-t a szűrőelemről.
- Emelje le a szűrőelemet a szűrőtalpról, és helyezze be az új elemet.
- Szerelje fel az új szűrősapkát és a Viz-a-Ball-t úgy, hogy megnyomja az elem tetején.
- A használt szűrőelemet megfelelően ártalmatlanítsa.
K. Mikor kell cserélni ennek az ártalmatlanító rendszernek a Safe2Vent szűrőjét?
V. A Newstripe 10004700 AeroVent 1X szénszűrőjét 60 naponként vagy 600 dobozonként kell cserélni, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
K. Hogyan kell kezelni az újrahasznosított aeroszolos dobozokat?
V. Győződjön meg arról, hogy a kapott aeroszolos palackokat valóban újrahasznosították, és megfelelő újrahasznosítási eljáráson estek át. Biztosítja, hogy minden visszamaradt terméket vagy veszélyes anyagot eltávolítsanak, és a dobozok biztonságosan kezelhetők legyenek.
K. Újrahasznosíthatjuk ezeket az aeroszolos palackokat más fémtartályokkal együtt?
V. Igen, az aeroszolos dobozokat más fémtartályokkal együtt újrahasznosíthatja.
K. Mire használhatók az aeroszolos dobozok?
V. Az aeroszolos dobozok sokoldalú tárolóedények, amelyek ideálisak légfrissítők, rovarirtó szerek, tisztító spray-k és testápolási cikkek adagolására.