STANLEY Állítható villáskulcs

Kézzel állítható csavarkulcsok az anyák és csavarok feltekeréséhez vagy meglazításához. Acél szerkezet lézerrel maratott SAE-vel és metrikus skálával a pontos beállításhoz. 8 és 12 hüvelyk közötti fogantyúhosszban, valamint sima és párnázott markolat anyagokban kapható

Szűrő

STANLEY -

Állítható csavarkulcs

StílusModellbefejezÁllkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A90-947Fekete oxid15 / 16 "6"€33.16
B90-949Fekete oxid1-7 / 32 "10 "€55.38
C90-950Fekete oxid1-21 / 32 "12 "€73.94
D87-471króm1.187 "10 "€29.94
D87-473króm1.375 "12 "€42.36
STANLEY -

Állítható villáskulcs

StílusModellHandleÁllkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A90-948---€34.72
BFMHT75081---€41.08
C85-762Párna markolat függesztő furattal1.375 "10 "€46.17
D87-369Sima markolat függesztett lyukkal1"8"€20.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?