NORTON ABRASIVES Csiszolókerék-adapterek

Tartalmazza a tüskeszerelvényeket és a szűkítő perselyeket a 3 hüvelykes méretű, egyesített kerekekhez való használatra

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Alumínium redukáló persely csiszolószárnyak

A Norton Abrasives csökkentő perselyeket csappantyús és tekercses kerekekkel használják. Biztosítják a szoros illeszkedést a kis méretű peremeken, hogy minimálisra csökkentsék a kerék közepén lévő lyukakat. Alumínium szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében, és érintkező alátétekkel vannak beépítve az anyák nyomásának elosztására és a sérülések megelőzésére. Ezek az eldobható perselyek megfelelnek az ANSI szabványoknak, és egy darabból készült karimákkal rendelkeznek, amelyek elősegítik a csapágyak beállítását és felszerelését. Válasszon ezeknek a perselyeknek a széles választékából, amelyek akár 3 hüvelykes lyukméretig is elérhetők. 2 darabos kiszerelésben kerülnek értékesítésre.

StílusModellArbor HoleAlátét ODÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A662610805311"3"€265.802
A662610805331"5"€339.922
A662610805291"2"€142.332
B662610803831-1 / 2 "3"€220.322
C662610805301-1 / 4 "2"€134.832
A662610805341-1 / 4 "5"€359.302
A662610805201-1 / 4 "10 "€878.602
A662610805321-1 / 4 "3"€199.072
A662610805361.258€869.322
A662610805285 / 8 "2"€126.112
NORTON ABRASIVES -

Alumínium redukáló perselyek, 2 csomag

A Norton Abrasives csökkentő perselyeket Bear-Tex lapos kerekekkel és csavart kerekekkel használják, valamint minimalizálják a kerék középső furatait, hogy szorosan illeszkedjenek a kis méretű perselyekhez. Alumínium konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak és biztosítsák a tartósságot, és érintkező alátétekkel vannak beépítve, hogy elosztják az anyák nyomását és megakadályozzák a sérüléseket. Ezek az egyszer használatos eldobható perselyek megfelelnek az ANSI szabványoknak, és 2 db-os kiszerelésben kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66261080523€24.972
A66261080522€16.632
A66261080524€25.092
A66261080525€16.632

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?