TRAMEX

Tramex elektronikus beton nedvességmérők akkumulátorral működnek a beton, padlólapok és esztrichek nedvességtartalmának tesztelésére. Ezek a mérőkészülékek áttekinthető analóg tárcsával rendelkeznek a leolvasások azonnali megjelenítéséhez, és egy tartási gombbal rendelkeznek az eredmények rögzítéséhez. A márka tető- és falszkennerek Az ASTM D7954 szabvány szerint tervezték a nedvesség állapotának roncsolásmentes értékelésére és a szivárgások nyomon követésére a tetőfedő és a falon belüli rendszerekben. Ezek a könnyen kezelhető mérők több üzemmódú funkciókkal (tetőfedő / habtető szigetelés üzemmód) rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy válasszon a mélységi behatolás és az érzékenységi mód között.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Tramex termékek MPN-jei (a gyártói cikkszámok) általában keresztezik az egyenértékű Extech, Flir & Reed Instrument modellszámokat. Tehát, ha olyan nedvességmérőket és tartozékokat vagy tengeri felmérési készleteket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Tramex termékek általában kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Egyes modellek különböző darabokból álló készletben vagy csomagban kaphatók, és futárszállításra alkalmasak, nem légi szállításra.

A Tramexről

Tramex elektronikus beton nedvességmérők akkumulátorral működnek a beton, padlólapok és esztrichek nedvességtartalmának tesztelésére. Ezek a mérőkészülékek áttekinthető analóg tárcsával rendelkeznek a leolvasások azonnali megjelenítéséhez, és egy tartási gombbal rendelkeznek az eredmények rögzítéséhez. A márka tető- és falszkennerek Az ASTM D7954 szabvány szerint tervezték a nedvesség állapotának roncsolásmentes értékelésére és a szivárgások nyomon követésére a tetőfedő és a falon belüli rendszerekben. Ezek a könnyen kezelhető mérők több üzemmódú funkciókkal (tetőfedő / habtető szigetelés üzemmód) rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy válasszon a mélységi behatolás és az érzékenységi mód között.

Főbb kereskedelmi nevek

SKIPPER 5 nedvességmérő

SKIPPER 5 nedvességmérő

A Tramex Skipper 5 tengeri nedvességmérő egy kettős mélységű, analóg, roncsolásmentes műszer, amely azonnal és pontosan érzékeli a felesleges nedvességet a GRP hajótestek, fedélzetek és busztetők szendvics- vagy magos szerkezeteiben. Háromelektródos tömbje sekély és mély méréseket tesz lehetővé d-ig...

meghatározza a nedvesség mélységét a GRP kompozitokon belül. A nedvességmérő klasszikus mozgó tekercses kijelzővel rendelkezik Bluetooth csatlakozási lehetőséggel a párosított készülékek leolvasásának megjelenítéséhez.

Concrete Moisture Encounter X5

Concrete Moisture Encounter X5

Ez a CMEX5 nedvességmérő a nedvességtartalmat és a relatív páratartalmat méri beton födémekben és padlókban. Beépített higrométerrel rendelkezik a hőmérséklet, a harmatpont, a környezet relatív páratartalmának és a környező környezet páratartalmának mérésére. A nedvességmérő gyors és pontos mennyiséget biztosít...

tív nedvességtartalom mérés gravimetriás vizsgálattal, mint kiindulási értékkel. Ez a nedvességmérő két referenciaskálával rendelkezik az összehasonlításhoz és az ASTM F2659 szerinti betonnedvesség-teszt elvégzéséhez.

Dec szkenner

Dec szkenner

Ez a roncsolásmentes szkenner nedvességmérésre, felmérésre és lapostető szivárgásérzékelésére szolgál az ASTM D7954 szabvány szerint anélkül, hogy széttépné őket. Ergonomikus, könnyen kezelhető kezelőpanellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagy tetőterületek gyors leolvasását. Ez a lapolvasó megbízható félvezető c...

ircuitry és öntött test a tartósság érdekében.

Tramex versenyelőnyök

Tramex Hygro-i2 relatív páratartalom szonda

Tramex Hygro-i2 relatív páratartalom szonda

A Tramex Hygro-i2 relatív páratartalom mérőszondát a BS 8201, 8203, 5325 és ASTM F2170 szabványok szerinti betonpadlók in situ és elszívó típusú RH vizsgálati műveleteinek elvégzésére használják. Ezek a gyors, precíz és újrafelhasználható szondák mérik a relatív páratartalmat és a környezeti páratartalmat, a harmatpont-hőmérsékletet és a fontonkénti szemcséket is.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Tramex nedvességmérők?

A Tramex nedvességmérő azon az elven működik, hogy a vizsgált anyag elektromos impedanciája a nedvességtartalmával arányosan változik. Tehát az elektromos impedancia változásának mérése a nedvesség változásának méréséhez vezet.

Milyen tartozékok kompatibilisek a Tramex nedvességmérőkkel?

A Tramex nedvességmérők különféle tartozékokkal kompatibilisek, mint például a különböző stílusú elektródák, kézi szondák, cserecsapok és kalibrációs ellenőrző eszközök.

Mire használható a Tramex MSK tengeri felmérési készlet?

A Skipper Plus nedvességmérőt, tűs ellenállásmérőt, kézi elektródát, digitális higrométert és opcionális infravörös felületi hőmérőt tartalmazó Tramex MSK tengeri felmérési készlet a GRP és fa csónakok hajótestében vagy szerelvényeiben lévő felesleges nedvesség kimutatására szolgál tengeri alkalmazásokban.