Az építési felügyelők vagy a padlóburkoló vállalkozók nedvességmérőket használnak az ideális feltételek meghatározására, amikor padlólapokat szerelnek fel betonlapra vagy aljzatra. A Tramex beton nedvességmérő fejlett analóg és digitális technológiát alkalmaz, hogy nagymértékben kibővítse a műszer képességeit.
Jellemzők:
- A Tramex beton nedvességmérő CME 4 két egyszerű nyomógombos vezérléssel rendelkezik - ON/OFF és HOLD.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. MEGJEGYZÉS: Ha a mérőműszer leolvasott értéke megváltozik, vagy megnyomnak egy gombot, a tápellátás bekapcsolva marad.
- Ez a készülék két LED-es kijelzővel rendelkezik. Az ON/OFF gomb megnyomására az alsó LED világít, és mindaddig égve marad, amíg a CME 4 automatikusan ki nem kapcsol. A felső LED-en egy villanás jelenik meg, ha a HOLD van kiválasztva.
- A 0% és 6% közötti betonnedvesség-leolvasások egy tiszta és könnyen leolvasható, mozgó tekercses mérőn jelennek meg, lineáris skálával.
- A leolvasások egyszerű rögzítésének megkönnyítése érdekében a HOLD gomb lefagyasztja a tűt a mozgó tekercsmérőn.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen páratartalom elfogadható?
V. Elfogadható a 17%-ig terjedő nedvességtartalom. A 17% feletti leolvasások telítettséget jeleznek, ami azt jelenti, hogy a gipszkarton cserét kell végezni, és méréseket kell végezni, hogy megakadályozzák a nedvesség felhalmozódását a jövőben.
K. Hogyan olvassa le a Tramex beton nedvességmérőjét?
V. A faminta teszteléséhez kapcsolja be a készüléket, válassza ki a Skála 1-et és nyomja a gumielektródákat közvetlenül a fa felületére. Az analóg tárcsa felső sorában (ahol a kalibráció 5% és 30% között van jelölve) olvassa el a nedvességszázalékot. Aktiváláskor a hangjelzés akkor szólal meg, ha az értékek 18% felett vannak.