A Starrett mérőműszereket, PRECISION szerszámokat és kéziszerszámokat gyárt. A cég precíziós szerszámkínálatában megtalálhatók a mikrométerek, tolómérők, vonalzók, szögmérők, szintek, mérőeszközök, számlapjelzők, felületi lemezek, négyzetek és satuk. A Starrett mikrométer-katalógus a mechanikus, digitális/elektronikus, mélységi és belső mikrométerek széles választékát tartalmazza, amelyek a méretek 1 hüvelykes lépésekben történő mérésére szolgálnak 0.0001 hüvelykes pontossággal. A Starrett nóniusz, számlapos, digitális és rugós tolómérőket is gyárt a fémmegmunkálás, az erdészet és a fafeldolgozó iparban végzett mérésekhez. A Starrett számlapjelzők a kis lineáris távolságokat forgó mozgásokká alakítják. A metrikus rendszerben 0.001 és 0.01 mm közötti, a birodalmi rendszerben pedig 0.00005 és 0.001 hüvelyk közötti beosztásban kaphatók. A Starrett gérvágó szögmérők a szögek közvetlen és összehasonlító mérésére szolgálnak, és kézi, digitális, gérvágó és univerzális ferde változatban kaphatók. Ezeket a szerszámokat a gépészek, szerszámgyártók és minőségellenőrök széles körben használják ferde beállításra, szögátvitelre vagy a vágóhézagok ellenőrzésére. Válasszon ezeknek a Starrett-eszközöknek a széles kínálatából, beleértve a keménységmérőket és a fordulatszámmérőket Raptor Supplies.