SMITH-COOPER Sapka


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT
StílusModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
S4034C 012
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€44.50
A
S4034C 030
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€320.80
A
S4034C 002
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3 / 4 "1 / 4 "€11.15
A
S4034C 001
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 8 "€9.75
A
S4036C 003
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F7 / 8 "3 / 8 "€10.89
A
S4034C 004
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1.125 "1 / 2 "€16.17
A
S4034C 024
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€132.32
A
S4036C 012
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€62.24
A
S4036C 014
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€88.03
A
S4036C 024
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€132.29
B
S3016C 024
316 Stainless Steel150300 psi150 psi3-5 / 16 "2.5 "€73.66
A
S4036C 020
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2"€113.33
A
S4036C 030
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F4.25 "3"€280.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?