FLOWLINE Szintkapcsoló


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Megfelelőség: CE , Csatlakozás: Stripped , úszó anyaga: polipropilén , Magasság: 1 41 / 64 " , Max. Hőmérséklet: 122 fok , Max. Feszültség: 250 , Működés: Függőleges , Kapcsoló típusa: SPDT , Típus: Sump úszó , VA minősítés: 250 , Feszültség: 250 VAC , Huzalmérő: 18
StílusModellVezetékhosszHosszMax. NyomásTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LV42-7201
20 láb.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€307.23
B
LV41-7201
20 láb.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€129.36
B
LV41-7501
50 láb.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€194.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?