EAGLE Olajos hulladékkonzervek

Segítsen visszatartani a szennyezett és átázott szövetet és anyagot. Tűzbiztos átmeneti tárolót biztosítson oldószerek, hulladékrongyok, forgácsok és egyéb éghető anyagok számára. A HDPE konstrukció megakadályozza a horpadást vagy a rozsdásodást, és magas vegyszerállóságot biztosít.

Szűrő

EAGLE -

Olajos hulladék

StílusModellKapacitásszínekMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A943FL-------
ajánlatkérés
B933-FL6 gal.Piros16 "16.5 "13.5 "13.5 "€160.78
C933-FLBLK6 gal.Fekete16 "15.5 "-12.5 "€172.80
D933-FLY6 gal.Sárga16 "16.5 "13.5 "13.5 "€191.53
E935-FL10 gal.Piros18 "22 "18 "18 "€222.93
C935-FLBLK10 gal.Fekete18 "22 "-18 "€208.35
F935-FLY10 gal.Sárga18 "22 "18 "18 "€261.10
C937-FLBLK14 gal.Fekete21 "22 "-18 "€233.79
G937-FLY14 gal.Sárga21 "22 "18 "18 "€223.94
H937-FL14 gal.Piros21 "22 "18 "18 "€219.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?