EAGLE Fedett kifolyást gátló raklapok és platformok

EPA- és SPCC-kompatibilis kétdobos munkaállomások dobok tárolására; 220 gallon maximális kiömlési kapacitással rendelkezik. Cseretakarók az Eagle 1626 és 1628 kiömlésgátló egységekhez is kaphatók

Szűrő

EAGLE -

Fedett dobfoltos tartály

A sas borította dobkifolyás-gátló munkaállomások biztonságos módon tárolják a dobokat belül vagy kívül. Ezeket a kiömlött tartályokat sárga nagy sűrűségű polietilén (HDPE) felhasználásával gyártják a tartósság és a vegyszerekkel szembeni jobb ellenállás érdekében. Kiváló kialakításuk 220 gallon tartály kapacitása két 55 gallonos dob kiömlött tárolására a szivattyú vagy a dob tölcsér eltávolítása nélkül. Targoncaasztalokkal és opcionális Eagle babákkal (1629-es modell) vannak ellátva, hogy könnyebben mozogjanak a munkaterületen, és megfelelnek az EPA 40 CFR 264.175 és az SPCC szabványoknak. Válasszon az Eagle kifolyást gátló munkaállomások közül, amelyek 46, 64 és 72 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMagasságTételHosszTerhelhetőségKiömlési kapacitásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A162646 "Fedett dobfoltos tartály60 "4000 font110 gal.34 "€2,553.21
B162864 "Fedett dobfoltos tartály60 "4000 lbs.220 gal.34 "€3,995.82
C164972 "Fedett dobszivárgás-gát57.5 "-66 gal.57.5 "€5,810.76
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?