ARC ABRASIVES

Szűrő

Csiszolóanyagok

Biztonság

megmunkálás

Power Tools

Csiszolóanyagok Szűrő

Tárcsák és övek csiszolásaTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ragasztó (PSA) csiszolókorongok

    Füles lemezek ideálisak nehéz anyag eltávolításához vagy fémfelületek finom befejezéséhez. A lemez szilárdságát biztosító nyomásérzékeny ragasztóval rögzítheti a lemezt az alátétekhez vagy a lemezekhez, valamint egy szövet hátlappal

  • Arbor és Mandrel Mount csiszolókorongok

    Bevont csiszolókorongok gyantával kötött szál / szövet hátlappal, közepes, durva és extra durva sorjázáshoz. A kiválasztott modellek 5 / 8-11 menetes agyakkal rendelkeznek, hogy biztosító anya nélkül gyors váltást biztosítsanak

  • Flap tárcsák

    A 27-es és 29-es típusú korongok alumínium-oxid / kerámia / cirkónium-alumínium-oxid fedőlapokkal vannak sugárirányban ragasztva egy alátétre, nehéz vagy könnyű anyag eltávolítására. Kapható 36, 50, 60, 80 és 120 szemcseméretben

  • Horog és hurok csiszolókorongok

    Ideális orbitális csiszolókhoz, hogy a felületek simává váljanak a simításhoz vagy érdesek legyenek a ragasztáshoz. A kerámia / alumínium-oxid csiszolóanyagok ragasztásához rögzítsen egy horgot és hurkot

  • Csiszolótárcsák reteszelése

    Nem szőtt lemezek, amelyek TS / TSM be- és kikapcsolási rögzítéssel rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék a csiszolólemezek gyors cseréjét a felületek csiszolása vagy kontúrozása közben. Durva, nagyon finom és rendkívül finom csiszolóváltozatokban kapható

  • Övek csiszolása

    Bevonatos hevederek, amelyek alkalmasak rozsdamentes acél tekercsek finom bevonatainak elkészítésére, vagy nehéz tömések és hegesztések eltávolítására. Alumínium-oxid / kerámia / szabadalmaztatott szemcsekeverék / cirkónium-alumínium-oxid jellemző X- / Y-súlyú ruhára rögzítve, hogy ellenálljon az agresszív ciklusoknak

  • Tárcsás tekercsek csiszolása

Csiszolószalagok és tekercsekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csiszoló tekercsek

    Közepes minőségű csiszolóhengerek, amelyek gyantához kötött alumínium-oxidot tartalmaznak, mint a 60 mikronos szemcseméretű csiszolóanyag. Ideális eszterga esztergák polírozásához, a szerszámgép nyomainak keveréséhez, valamint a rozsda vagy a vízkő eltávolításához

  • Spirál és patron tekercsek
  • Spirálszalagok

Csiszoló kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lemez mentési párnák

    Egyenes tengelyre szerelt tárcsa tartalék párnák, amelyek a nyomás egyenletes elosztására szolgálnak a befejező munkáknál. Nem vákuum furattal rendelkezik a tengelyek rögzítéséhez, és képes 25000 fordulat / perc sebesség elérésére

  • Csiszolólemezes tárcsa tartó

Csiszoló kerekekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Felszerelt fedél kerekek

    Ideális hordozható csiszolószerszámokkal végzett folyamatos működéshez. Automatikusan tegye ki az új csiszolóanyag réteget, amikor a régebbi elhasználódik. Egyes modellek szerelőtengellyel is rendelkeznek

  • Egységes nem szőtt kerekek

Az ÍVKIRÁNYÍTÓKról

Az Arc Abrasives Inc. ipari minőségű felületkondicionáló termékeket gyárt csiszoló-fémmegmunkálási alkalmazásokhoz az acél-, olvasztó-, kovácsolás- és kohászati ​​iparban. Az Arc Abrasives katalógusban megtalálhatók a csiszolószalagok, vágókorongok, csiszolókorongok, gyantaszálas tárcsák, Quik-Lok tárcsák, patronhengerek és átlapolás nélküli szalagok. A márka által gyártott csiszolószalagok a rozsdamentes acél tekercsek finom bevonatolásától a nehéz hegesztési varratok eltávolításáig terjedő műveletek kezelésére szolgálnak. Íves csiszolóanyagok övek csiszolása egy nehéz Y tömegű poliészter aljzattal és szabadalmaztatott szemcseszerkezettel rendelkezik a grammeltávolítási arány megerősítésére. A felületek keveréséhez hordozható csiszológépekkel való használatra a márka is kínál fedéllemezek alátétlapra ragasztott alumínium-oxid / kerámia / cirkónium-alumínium-oxid szárnyakból áll. Ezek a felületmegmunkáló termékek különféle méretű csiszolószemcsékben kaphatók Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek