ALCO FILTERS

Üzemanyagszűrő, 92 mm külső átmérő, 79 mm magasság, M22 x 1.5 menetméret
Cikkszám: CL4QHV
Modell: SP-904
€5.78/Mértékegység
ajánlatkérés
Olajszűrő, 78.5 mm külső átmérő, 84.5 mm magasság, 3/4-16 UNF menetméret
Cikkszám: CL4QHW
Modell: SP-945
ajánlatkérés
12

Az ALCO SZŰRŐKről

Az 1973-ban alapított ALCO Filters szűrőket gyárt különféle autókhoz. A márka kiterjedt katalógusa levegőszűrőket, olajszűrőket, üzemanyagszűrőket, kabinszűrőket, sebességváltó-szűrőket és kenőanyagokat tartalmaz. Az ALCO légszűrők kiszűrik a levegőben lebegő részecskéket, mint a por, pollen, korom és pára, mielőtt azok elérnék a motort. Erős szűrőközegből készülnek, nagy részecske-megtartó képességgel és pormegtartó képességgel, hogy megfeleljenek vagy meghaladják a legszigorúbb tartóssági és megszakítás nélküli légáramlási követelményeket. A márka utastérszűrői megtisztítják az autó belsejébe jutó szennyezett levegőt a jobb légkör érdekében. Többrétegű szintetikus közeggel rendelkeznek, hogy taszítsák a nedvességet és csapdába ejtik a káros részecskéket 0.3 mikronig.
Azok az ügyfelek, akik a márkához tartozó légszűrőket, olajszűrőket vagy kabinszűrőket keresnek, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.

MRO beszerzés kérése

Székhely

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Támogatás

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com