Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZEMS6000PL-HET automatikus öblítőszelep WC-k 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN ZEMS6000PL-HET automata öblítőszelepes WC-k 120V 1inIPS

Raktáron
Tétel: AH8UCV Modell: ZEMS6000PL-HETKereszthivatkozás: 38ZL56
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
€418.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
csatlakozásTop Spud
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.28
Bemeneti méret1 "IPS
Áramforráselektromos
nyomás tartomány25-80 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány12 "hogy 60"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

A Zurn ZEMS6000PL-HET automatikus öblítőszelepet kereskedelmi és nyilvános mellékhelyiségekben használják WC-k és piszoárok automatikus öblítésére. Ezt a Zurn automatikus öblítőszelepet a higiénia előmozdítására használják, mivel nincs szükség kézi öblítésre, és csökkenti a keresztszennyeződés és a kórokozók terjedésének kockázatát.

Jellemzők:

  • Felső spud rögzítőcsatlakozóval rendelkezik, amely biztosítja a kompatibilitást a tartály nélküli WC-kkel és megkönnyíti a telepítést.
  • Ez a Zurn automatikus öblítőszelep elektromos árammal működik, megbízható és egyenletes öblítési teljesítményt biztosítva.
  • Egyetlen öblítési módot kínál, öblítésenként 1.28 gallonos víztakarékos öblítést biztosítva, hozzájárulva a víztakarékossági erőfeszítésekhez.
  • Ez az automatikus öblítőszelep izzadságforrasztó készletet és vandálbiztos ütközőfedelet tartalmaz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosít biztonságos csatlakozást a Zurn ZEMS6000PL-HET automatikus öblítőszelep csapos csatlakozója?

V. Az 1-1/2 hüvelykes csapos csatlakozó megkönnyíti a biztonságos rögzítést a WC-csapokhoz, minimálisra csökkenti a szivárgás kockázatát és biztosítja a biztonságos csatlakozást.

K. Mekkora az érzékelő tartománya ennek a Zurn WC-öblítőszelepnek?

V. Az érzékelő tartománya 12 hüvelyk és 60 hüvelyk között van. Ez segít rugalmas elhelyezési lehetőségeket és pontos felhasználóérzékelést kínálni a kihangosított működéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományAz akkumulátor élettartamánakLámpatest típusaSzelep tervezésGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásnyomás tartományÁr
ZURN ZER6000AV-CPM automatikus öblítőszelep WC 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "hogy 54"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom3.51"(4) C cellák20-100 psi€328.77
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automata öblítőszelepes WC-membrán | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "hogy 54"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom1.61"(4) C cellák20-100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-CPM automata öblítőszelepes piszoár 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom1.53 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM automatikus öblítőszelep 1 Gpf membrán | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom13 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€328.77
ZURN ZER6000PL-HET-CPM automatikus öblítőszelep WC-membránja AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom1.281"(4) C cellák20-100 psi€310.97
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM automata öblítőszelep piszoár 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom0.1253 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€328.77
ZURN ZTR6200EV automata öblítőszelepes WC 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "hogy 38.5"3 év @ 4000 öblítés / hónapWCDugattyú1.281"(4) AA elemek25-80 psi€360.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZEMS6000PL-HET automata öblítőszelepes WC-k 120V 1inIPS
€418.81 /Mértékegység