Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z843M1-XL-CS csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 alacsony vezetékes sárgaréz | AB7TZL 24A614

ZURN Z843M1-XL-CS csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 alacsony vezetékes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7TZL Típus: Z843M1-XL-CSKereszthivatkozás: 24A614
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
€413.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató csaptelep
TeljesítésCalifonia Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875; Vermont 9 Vca 2470h
csatlakozás1/2 "FNPT
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlási sebességNem alkalmazható - nincs levegőztető
Fogantyú típusaFogantyú
AnyagAlacsony ólomréz
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 59517006, 59517005
Kiöntő hossza6.5 "
Szelep típusaNegyedforduló patron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességKiöntő hosszaÁr
ZURN Z843M1-XL csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 alacsony vezetékes sárgaréz | AB7TZK 24A613 Z843M1-XLNem alkalmazható - nincs levegőztető6.5 "€415.03
ZURN Z842A4-XL Hattyúnyakú szerviz mosogató csaptelep, csuklólapos csaptelep fogantyútípus, 2.2 Gpm, króm | CF2BRH 468D48 Z842A4-XL2.2 gpm3 1 / 2 "€501.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z843M1-XL-CS csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 alacsony vezetékes sárgaréz
€413.99 /Mértékegység