Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z812B1-XL Fürdőszobai csaptelep 2.2 g / min Gooseneck Chrome | AH8KKB 38VC59

ZURN Z812B1-XL fürdőszobai csaptelep 2.2 gpm hattyúnyak króm

Raktáron
Tétel: AH8KKB Típus: Z812B1-XLKereszthivatkozás: 38VC59
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
€372.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "MNPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.20 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság11 15 / 16 "
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusfelületi
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
AlakLibanyak
Kiöntő hossza5.375 "
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Szelep típusaKerámiai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9395
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • CEC-kompatibilis: Nem CEC-kompatibilis
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Csaptelep kivitel: Króm

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTeljesítéscsatlakozásFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseSzerelési típusFogantyúk számaLyukak számaÁr
ZURN Z831B4-XL-FC csaptelep kézi penge 1 / 2-14 hüvelyk Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Ólommentes1 / 2-14 "NPSMPenge6 "-tól 20" -ig állíthatóFedélzet33€537.43
ZURN Z6915-XL csaptelep érzékelő 1/2 hüvelyk 1.5 Gpm sárgaréz Igen | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLSárgaréz-1 / 2 "Érzékelő-Fedélzet11€976.36
ZURN Z812A4-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLSárgarézKaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMPenge6"Fedélzet22€440.85
ZURN Z86100-XL-CP4 csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Fém-1/2 "NPSMNyomja4"-13€283.83
ZURN Z81104-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLSárgaréz-1/2 "MIPSPenge4"Centerset22€335.01
ZURN Z81000-XL csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLSárgaréz-1/2 "MIPSFogantyú4"Centerset12€396.53
ZURN Z86500-XL csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLFém-1/2 "NPSMNyomja4"Centerset23€480.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z812B1-XL fürdőszobai csaptelep 2.2 gpm hattyúnyak króm
€372.81 /Mértékegység