ZURN Z5320-PED WC mosogató csaptelep nélkül, 23 hüvelyk széles, ovális | AH8KJV 38VC53

ZURN Z5320-PED WC mosdó csap nélkül, 23 hüvelyk szélesség, ovális

Raktáron
Tétel: AH8KJV Modell: Z5320-PEDKereszthivatkozás: 38VC53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó mosogató
Vissza SplashNem
test anyagaMűanyag
Tál mélység3"
Tál alakúovális
Tál mérete16 "
színekfehér
Drain nyitás1.25 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 4 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseKettős fogantyú
Szerelési típusFal
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság15.5 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség23 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2472
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csapteleppel / Csaptelep nélkül: Csaptelep nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep szerelő központokVissza Splashtest anyagaCsaptelep működtetésebefejezÁramlási sebességSzerelési típusLyukak számaÁr
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-mosogató csapteleppel falra szerelhető | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-IgenSárgarézÉrzékelő--Fal1€333.63
ZURN Z5220 WC mosogató csaptelep nélkül, 19 hüvelyk hosszú, ovális | AH8KJR 38VC50 Z5220-NemÜveges KínaKettős fogantyú--undermount-€119.17
ZURN Z5124 WC mosogató csaptelep nélkül, 19 hüvelykes, kerek | AH8KJT 38VC51 Z5124-NemÜveges KínaKettős fogantyú--Csepp3€119.21
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC mosogató csapteleppel 19 hüvelyk szélesség Kerek | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NemÜveges KínaKézi csuklópenge-2.2 gpmCsepp3€460.31
ZURN Z5324-PED WC mosogató csaptelep nélkül 20 hüvelyk hosszúság 23 hüvelyk szélesség | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"IgenÜveges KínaKettős fogantyú--Fal3€649.54
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC mosogató csapteleppel, 20 hüvelykes hosszúság | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"IgenÜveges KínaKézi csuklópenge-2.2 gpmFal3€879.96
ZURN Z5324.464.1.07.00.A WC mosogató, 16 hüvelyk x 12 15/16 hüvelyk, üveges Kína | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Kettős kézi fogantyúZománc0.5 gpm--€853.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5320-PED WC mosdó csap nélkül, 23 hüvelyk szélesség, ovális
€241.60 /Mértékegység