ZURN Z1221-UNIV hordozó | CF2NFM 55KG27

ZURN Z1221-UNIV hordozó

Raktáron
Tétel: CF2NFM Modell: Z1221-UNIVKereszthivatkozás: 55KG27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,208.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
színekKék
befejezBefejezetlen
Illik a márkáhozZurn (R)
AnyagÖntöttvas
Méret48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Származási országTW

Termék részletek:

A Zurn Z1221-UNIV hordozót kereskedelmi és intézményi környezetben használják falra szerelhető vécék felszerelésére. Erős alátámasztást és megfelelő beállítást biztosít a fali lámpatestekhez, biztosítva a stabilitást és a funkcionalitást. Ez a piszoártartó ideális a tiszta és hatékony fürdőszoba kialakításához, miközben megkönnyíti a karbantartást és a javításokat.

Jellemzők:

  • Ez a Zurn illemhelytartó öntöttvasból készült, így a falra szerelt lámpatestek masszívan rögzíthetők.
  • Befejezetlen bevonattal rendelkezik, amely igény szerint testreszabható vagy festhető.
  • Ez a piszoártartó állítható tartólappal van felszerelve a sokoldalú telepítés érdekében.
  • Rögzítőkkel van ellátva a biztonságos és hatékony összeszerelési folyamat érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a Zurn Z1221-UNIV hordozót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a fal szerkezetileg szilárd, és elbírja a tartó és a szerelvények súlyát.
  • Határozza meg és jelölje be a kívánt rögzítési pontokat a falon a megfelelő igazítás érdekében.
  • Rögzítse biztonságosan az állítható tartólemezt a megjelölt rögzítési pontokhoz.
  • Csatlakoztassa a Zurn Z1221-UNIV tartót a tartólemezhez, így biztosítva a stabil és vízszintes telepítést.
  • Rögzítse a hordozót a padlóhoz megfelelő rögzítőelemekkel, biztosítva a stabilitást.
  • Szerelje fel a fali szerelvényt a tartóra a gyártó utasításait követve.
  • Ellenőrizze, hogy a tartó és a rögzítőelem megfelelően van-e beállítva és vízszintes-e, hogy elkerülje a működéssel kapcsolatos problémákat.
  • Győződjön meg arról, hogy a teljes szerkezet stabil, finom nyomással és minden mozgás ellenőrzésével.

K. Mikor kell cserélnem ezt a mosdótartót?

A.

  • Ha látható sérülések vannak, például repedések, korrózió vagy szerkezeti problémák, amelyek veszélyeztetik az integritását.
  • Ha a hordozó túlzott kopás vagy elhasználódás jeleit mutatja, ami befolyásolja a működését.
  • Ha a fali lámpatest instabillá válik, vagy a megfelelő felszerelés ellenére elmozdul.
  • Vízszivárgás vagy fuvarozó által okozott kár esetén, jelezve az esetleges szerkezeti problémákat.

K. Nem Raptor Supplies egyéb csaptelepjavító alkatrészeket kínál a Zurntól?

V. Igen, az ügyfelek, akik a Zurn csaptelepjavító alkatrészeit keresik, megtekinthetik Zurn tömítések. Ezek a tömítések neoprén / gumi / műanyag szerkezettel rendelkeznek a szivárgás- és korrózióálló műveletek érdekében. Ezek a tömítések különféle Zurn berendezésekbe illeszkednek a hatékony folyadékáramlás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ZURN Z1203-NR3 hordozó | CF2NFL 55KG26 Z1203-NR33"€2,334.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z1221-UNIV hordozó
€1,208.29 /Mértékegység