MOON AMERICAN Hazmat adapter


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Alumínium / nikkel sárgaréz , Testforma: ipszilon , Fogantyú anyaga: Műanyag , Fogantyú típusa: Fogantyú , Bemeneti típus: Nő NH , Max. Nyomás: 250 psi , Kimenet mérete: 3 / 4 "x 3 / 4" , Kimenet típusa: Férfi GHT x Férfi GHT , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
428-1520754
1.5 "€133.93
B
428-2520754
2.5 "€241.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?