A Zurn Z1185-3-2IP szöszfogó hatékonyan rögzíti és eltávolítja a szöszöket, szőrszálakat és törmeléket a szennyvízáramokból, megakadályozva, hogy azok bejussanak a vízvezeték-rendszerekbe, vízelvezető hálózatokba és tisztítóberendezésekbe.
Jellemzők:
- Ennek a Zurn szöszfogónak az áramlási sebessége 30 GPM, ami megkönnyíti a hatékony vízelvezetést és a megelőzést.
- Elsődleges és másodlagos szűrőkkel van felszerelve a jobb szűrés érdekében, és megakadályozza, hogy a szösz a vízelvezető rendszerekbe kerüljön.
- Ez a szöszfogó bevonatos acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a fokozott védelem érdekében.
- Csúszásmentes gyémántlemez borítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a karbantartáshoz való hozzáférést a megcsúszás és a balesetek elkerülése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen gyakran kell tisztítani a Zurn Z1185-3-2IP szöszfogót?
V. Az optimális teljesítmény megőrzése és az eltömődések megelőzése érdekében javasolt az elfogó rendszeres tisztítása. A szemrevételezés segíthet meghatározni, mikor van szükség tisztításra.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a megfelelő Zurn szöszfogó kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szennyvíz áramlási sebessége, a termelt zsír mennyisége és a kereskedelmi konyha mérete. Alapvető fontosságú, hogy olyan kapacitást válasszunk, amely megfelelően képes kezelni a zsírterhelést anélkül, hogy túlcsordulást vagy tartalékolást okozna.
K. Mi a teendő, ha a Zurn Z1185-3-2IP szöszfogó túlcsordul?
V. Ha ez a zsírfogó túlcsordul, az azt jelezheti, hogy az elfogó megtelt, és azonnali figyelmet igényel. Ilyen esetekben az elfogót ki kell üríteni, meg kell tisztítani és meg kell vizsgálni, hogy nincs-e benne sérülés vagy eltömődés, amely a túlfolyást okozhatja.