PNEUMADYNE INC Elosztó, 90 fok


Szűrő
Test anyaga: Fekete eloxált alumínium , Kapcsolat típus: NPT , Max. Nyomás: 1000 psi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 200 fokig F
StílusModellTeljes szélességBemeneti méretSzerelő furat méreteBemenetek számaKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
M10-125-6-90
1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€54.19
B
M10-125-5-90
1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€51.15
C
M10-125-4-90
1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€47.69
D
M10-125-8-90
1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€61.49
E
M10-125-3-90
1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€44.64
F
M10-125-2-90
1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€39.86
D
M30-375-8-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "€108.37
G
M30-375-10-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "€113.63
A
M30-375-6-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "€78.45
B
M30-375-5-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "€75.91
C
M30-375-4-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "€71.55
E
M30-375-3-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "€71.97
F
M30-375-2-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "€65.46
E
M20-250-3-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€45.55
B
M20-250-5-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "€52.04
C
M20-250-4-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "€49.72
F
M20-250-2-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€41.61
A
M20-250-6-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "€55.52
D
M20-250-8-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "€63.30
G
M20-250-10-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "€66.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?