ZURN RD2150-SS3 3 Cserélhető tetőleeresztő | AB7ZYH 24X138

ZURN RD2150-SS3 3 Csere tetőlefolyó

Raktáron
Tétel: AB7ZYH Modell: RD2150-SS3Kereszthivatkozás: 24X138

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőcsatorna
Szín / BefejezésMalom
csatlakozásBelökni
Rács anyagaÖntöttvas
Magasság4 15 / 16 "
Hossz12 "
AnyagRozsdamentes acél test, Dura Coat öntöttvas bilincs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.09
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN RD2150-SS4 4 Cserélhető tetőleeresztő | AB7ZYJ 24X139 RD2150-SS4€174.70
ZURN RD2150-SS5 rozsdamentes acél csere tetőlefolyó | CV8NNB RD2150-SS5€169.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN RD2150-SS3 3 Csere tetőlefolyó
€168.06 /Mértékegység