Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex karimával 1/2 In | AA2AQZ 10A612

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex karimával 1/2 in

Raktáron
Tétel: AA2AQZ Modell: QSTUBLXXFKereszthivatkozás: 10A612

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStubout
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaPEX karimával
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1 / 2 "
Csőméret8 "x 1/2"
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rézcső mérete (1/2 "x 8")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelykes | AA2AQT 10A606 QSTUB12XXPEX1 / 2 "€14.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex karimával 1/2 in
€15.66 /Mértékegység