Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQUFC77GX Pex és csőadapter alacsony ólomréz | AA2ANB 10A533

ZURN QQUFC77GX Pex és csőadapter alacsony vezetékes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA2ANB Modell: QQUFC77GXKereszthivatkozás: 10A533
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
€77.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX és csőadapter
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaPEX x FNPT nem forgatható
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1.5 "
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQMC66GX csúcs- és csőadapter alacsony ólomréz | AA2AMK 10A518 QQMC66GXAlacsony ólomrézPEX x MNPT1.25 "1.25 "€41.22
ZURN QQMC77GX csúcs- és csőadapter alacsony ólomréz | AA2AML 10A519 QQMC77GXAlacsony ólomrézPEX x MNPT1.5 "1.5 "€40.80
ZURN QQMC88GX Pex és csőadapter alacsony ólmú melltartók 2 hüvelyk | AA2AMM 10A520 QQMC88GXAlacsony ólomrézPEX x MNPT2"2"€131.45
ZURN QQUFC66GX Pex és csőadapter alacsony ólomréz | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXAlacsony ólomrézPEX x FNPT nem forgatható1.25 "1.25 "€48.07
ZURN QQPSFC55X Pex és csőadapter Polyalloy 1 In | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolírozott ötvözetPEX x anya forgatható1"1"€11.80
ZURN QQPMC33X Pex és csőadapter Polyalloy 1/2 In | AA2AND 10A535 QQPMC33XPolírozott ötvözetPEX x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€2.00
ZURN QQPMC34X Pex és csőadapter poliötvözet 1/2 hüvelykes | AA2ANE 10A536 QQPMC34XPolírozott ötvözetPEX x MNPT1 / 2 "3 / 4 "€2.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQUFC77GX Pex és csőadapter alacsony vezetékes sárgaréz
€77.31 /Mértékegység