Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQT664GX póló alacsony ólmozott sárgaréz Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525

ZURN QQT664GX Tee Alacsony ólom sárgaréz Pex x Pex x Pex

Raktáron
Tétel: AA2AMT Típus: QQT664GXKereszthivatkozás: 10A525
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
€49.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQT663GX póló alacsony ólom sárgaréz 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMR 10A524 QQT663GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "€56.46
ZURN QQT666GX póló alacsony ólmozott sárgaréz Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "€54.37
ZURN QQT774GX póló alacsony ólom sárgaréz 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€57.84
ZURN QQT775GX póló alacsony ólom sárgaréz 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 In | AA2AMW 10A528 QQT775GX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€57.84
ZURN QQT777GX póló alacsony ólmozott sárgaréz Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "€66.31
ZURN QQT885GX póló alacsony ólmozott sárgaréz Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "€196.96
ZURN QQT888GX póló alacsony ólmozott sárgaréz Pex x Pex x Pex | AA2AMZ 10A531 QQT888GX2"2"€197.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQT664GX Tee Alacsony ólom sárgaréz Pex x Pex x Pex
€49.09 /Mértékegység