Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQ775CX Pex és Sweat Adapter Réz 3/4 In | AA2AQM 10A601

ZURN QQ775CX Pex és verejtékadapter réz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2AQM Típus: QQ775CXKereszthivatkozás: 10A601
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
€5.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX és Sweat Adapter
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaPEX x női izzadság
Max. Nyomás80 psi
PEX méret3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rézcső mérete (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQ1050GX Pex és Sweat Adapter Alacsony ólomréz sárgaréz | AA2ALX 10A506 QQ1050GXAlacsony ólomrézPEX x izzadás2"-€91.61
ZURN QQ812GX Pex és Sweat Adapter alacsony ólomréz sárgaréz | AA2ALY 10A507 QQ812GXAlacsony ólomrézPEX x izzadás1.25 "1.25 "€25.00
ZURN QQ950GX Pex és Sweat Adapter Alacsony ólomréz sárgaréz | AA2ALZ 10A508 QQ950GXAlacsony ólomrézPEX x izzadás1.5 "1.5 "€44.92
ZURN QQ650CX Pex és Sweat Adapter Réz 1/2 In | AA2AQJ 10A597 QQ650CXRézPEX x izzadás1 / 2 "1 / 2 "€3.29
ZURN QQ750CX Pex és Sweat Adapter Réz 1/2 In | AA2AQK 10A598 QQ750CXRézPEX x női izzadság1 / 2 "1 / 2 "€3.82
ZURN QQ675CX Pex és Sweat Adapter Réz 3/4 In | AA2AQL 10A599 QQ675CXRézPEX x izzadás3 / 4 "3 / 4 "€5.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQ775CX Pex és verejtékadapter réz 3/4 hüvelykes
€5.34 /Mértékegység