Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QPBV3X műanyag golyóscsap PEX x FNPT 1/2 In | AA2ARD 10A617

ZURN QPBV3X műanyag golyóscsap PEX x FNPT 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2ARD Típus: QPBV3XKereszthivatkozás: 10A617
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
€11.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagMűanyag
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaMűanyag
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaPEX x FNPT
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Max. Nyomás250 psi WOG
Max. Gőznyomás12 "x 50.75"
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPolimer
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QPBV3X műanyag golyóscsap PEX x FNPT 1/2 hüvelyk
€11.50 /Mértékegység