ZURN Q3PC500XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 500ft 100psi | AA2ATV 10A660

ZURN Q3PC500XRED Pex cső piros 1/2 hüvelykes 500 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2ATV Típus: Q3PC500XREDKereszthivatkozás: 10A660

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€544.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekPiros
Belül Dia.0.0475
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat3.75 "
Dia kívül.0.625 "
PEX méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.33
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 100ft 100psi | AA2ATT 10A658 Q3PC100XRED100 láb.€97.77
ZURN Q3PC300XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300 láb.€305.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q3PC500XRED Pex cső piros 1/2 hüvelykes 500 láb 100 psi
€544.69 /Mértékegység