Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 100ft 100psi | AA2ATT 10A658

ZURN Q3PC100XRED Pex cső piros 1/2 hüvelykes 100 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2ATT Típus: Q3PC100XREDKereszthivatkozás: 10A658
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
€97.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekPiros
Belül Dia.0.0475
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat3.75 "
Dia kívül.0.625 "
PEX méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ZURN Q3PC300XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300 láb.€305.39
ZURN Q3PC500XRED Pex Tubing Red 1/2 hüvelykes 500ft 100psi | AA2ATV 10A660 Q3PC500XRED500 láb.€544.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q3PC100XRED Pex cső piros 1/2 hüvelykes 100 láb 100 psi
€97.77 /Mértékegység