ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size | CV8NAK

ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size

Raktáron
Tétel: CV8NAK Model: 34-600XLLUCHSC

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€326.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomás csökkentő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)139.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN 112-600XL víznyomás-csökkentő szelep, 1-1/2 hüvelykes méret | CV8MQW 112-600XL€1,064.73
ZURN 114-600XL nyomáscsökkentő szelep, 1-1/4 hüvelykes méret | CV8MTA 114-600XL€701.15
ZURN 114-600XLC nyomáscsökkentő szelep Cop/Sweat csatlakozással, 1-1/4 hüvelykes méret | CV8MTB 114-600XLC€701.15
ZURN 12-600XL nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret | CV8MUG 12-600XL€266.18
ZURN 12-600XLC nyomáscsökkentő szelep Cop/Sweat csatlakozással, 1/2 hüvelykes méret | CV8MUH 12-600XLC€266.18
ZURN 12-600XLHR nyomáscsökkentő szelep rugós tartományban 75 PSI és 125 PSI között | CV8MUJ 12-600XLHR€289.63
ZURN 1-600XL nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méretű | CV8MVZ 1-600XL€358.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size
€326.10 /Mértékegység