Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN 112-850TUXL WILKINS víznyomáscsökkentő szelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 400 PSI, 350° F | CV4JXC 801H93

ZURN 112-850TUXL WILKINS Water Pressure Reducing Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 400 PSI, Up to 350 Deg F

Raktáron
Item: CV4JXC Model: 112-850TUXLKereszthivatkozás: 801H93
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
€750.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ZURN 12-850XL teljes nyílással rendelkező bronz golyóscsap, 12-850XL | CV4JRT 278CL2 12-850XLgolyóscsap€108.80
ZURN 112-850TXL WILKINS víznyomáscsökkentő szelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 400 PSI, 350° F | CV4JWY 801H94 112-850TXLszelep€321.32
ZURN 2-850TUXL WILKINS víznyomáscsökkentő szelepek, 2 hüvelykes cső, 400 psi, legfeljebb 350° F, NPT aljzat | CV4JWZ 801HF0 2-850TUXLszelep€1,054.73
ZURN 2-850XL WILKINS víznyomáscsökkentő szelepek, 2 hüvelykes cső, 400 psi, legfeljebb 350° F, NPT csatlakozó | CV4JXA 801HF1 2-850XLszelep€459.70
ZURN 112-850UXL WILKINS víznyomáscsökkentő szelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 400 PSI, 350° F | CV4JXB 801H95 112-850UXLszelep€720.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 112-850TUXL WILKINS Water Pressure Reducing Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 400 PSI, Up to 350 Deg F
€750.07 /Mértékegység