SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, Tru-Flate autóipari


Szűrő
Barb méret: 3 / 8 " , Befejez: Horganyzott , Csere típusa: Autóipari
StílusModellTestméretTömlő csatlakozásAnyagMax. NyomásCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
30E561
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€10.60
B
30E735
1 / 4 "(F) NPTAcél300 psi1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€4.57
B
30E736
1 / 4 "(F) NPTAcél300 psi3 / 8 "NBR-40 foktól 150 fokig F€4.92
C
30E732
1 / 4 "(M) NPTAcél300 psi3 / 8 "NBR-40 foktól 150 fokig F€3.41
A
30E562
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€11.45
D
30E567
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€20.60
A
30E563
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€11.43
D
30E564
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€9.27
E
30E569
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€45.14
C
30E741
1 / 4 "(M) NPTAcél300 psi1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€4.52
D
30E566
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€14.05
F
30E740
1 / 4 "Tömlő BarbAcél300 psi-NBR-40 foktól 150 fokig F€6.17
B
30E738
3 / 8 "(F) NPTAcél300 psi3 / 8 "NBR-40 foktól 150 fokig F€6.93
C
30E733
3 / 8 "(M) NPTAcél300 psi1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€6.73
B
30E737
3 / 8 "(F) NPTAcél300 psi1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€6.70
C
30E734
3 / 8 "(M) NPTAcél300 psi3 / 8 "NBR-40 foktól 150 fokig F€5.95
D
30E568
3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€26.73
D
30E565
3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€27.39

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, Tru-Flate autóipari

A Speedaire Tru-Flate autóipari légcsatlakozó dugók a csatlakozókészletek apa végét képezik, amelyeket arra terveztek, hogy a levegőtömlőket és szerszámokat sűrített levegőhöz csatlakoztassák. Ezek a nagy átfolyású csatlakozók javítják az áramlást és kiváló szerszámhatékonyságot biztosítanak, ezáltal csökkentik a nyomásesést és csökkentik a levegőköltségeket. Válasszon ezeknek a tömlőcsatlakozóknak a kínálatából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes testméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?