Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 2-3/64 hüvelykes méret | AD8VNP 4MWF6

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 2-3/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VNP Típus: UB1-1/4TAKereszthivatkozás: 4MWF6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Belső hossza2 3 / 64 "
Belső szélesség1 51 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2 5 / 16 "
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret1 / 4-20
Csőméret1-1 / 4 "
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 2-3/64 hüvelyk
€16.50 /Mértékegység