Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA párnázott U-csavar, menetméret 8-16,2-35/64 hüvelyk méret | AD8VNM 4MWF4

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA párnázott U-csavar, menetméret 8-16,2-35/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VNM Típus: UB1-1/4PAKereszthivatkozás: 4MWF4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2 35 / 64 "
Belső szélesség2.187 "
AnyagAcél
Teljes hossz2 15 / 16 "
Csőméret1-1 / 4 "
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret3 / 8-16
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA párnázott U-csavar, menetméret 8-16,2-35/64 hüvelyk
€22.12 /Mértékegység