Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 3/8-16, 2-7/16 hüvelykes méret | AD8VNK 4MWF2

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 3/8-16, 2-7/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8VNK Típus: UB1-1/2PAKereszthivatkozás: 4MWF2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza2.437 "
Belső szélesség2.437 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.156 "
Csőméret1-1 / 2 "
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret3 / 8-16
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 3/8-16, 2-7/16 hüvelykes
€21.54 /Mértékegység