ZOELLER N270 merülő szennyvízszivattyú 1 LE 115v 75 láb | AD9AAX 4NW14

ZOELLER N270 merülő szennyvízszivattyú 1 LE 115 V 75 láb

Raktáron
Tétel: AD9AAX Modell: N270Kereszthivatkozás: 4NW14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,576.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők15
Alapanyagpolipropilén
Csapágy típusFelső hüvely és alsó labda
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő13 1 / 16 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje101
GPM víz @ 15 Ft. a feje77
GPM víz @ 20 Ft. a feje56
GPM víz @ 25 Ft. a feje29
GPM víz @ 5 Ft. a feje132
Magasság15 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej29 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Motor fordulatszám3450
motor típusaHermetikusan lezárt, olajjal töltött
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM3450
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusÚszó
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8413702004
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER N270 merülő szennyvízszivattyú 1 LE 115 V 75 láb
€1,576.15 /Mértékegység