ZOELLER 910-0034 Simplex szennyvízcsomagolási rendszer 230v | AC2TAY 2MNE5

ZOELLER 910-0034 Simplex szennyvízcsomag rendszer 230v

Raktáron
Tétel: AC2TAY Modell: 910-0034Kereszthivatkozás: 2MNE5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,601.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők4.7
Medence kapacitása33 gal.
Medence magassága30 "
Medence anyagapolietilén
Ellenőrizd a szelepet2 "PVC
Vezetékhossz15 láb.
Fedőanyagpolietilén
FunkcióEmeli a szennyvizet a meglévő szennyvízvezetékig
GPM víz @ 10 Ft. a feje60
GPM víz @ 15 Ft. a feje23
GPM víz @ 5 Ft. a feje90
HP4/10
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej18 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1725
kapcsolóFüggőleges
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség240
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)77.47
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (18 ")
    • IAPMO jóváhagyva (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeRPMFeszültségGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
ZOELLER 910-0033 Simplex szennyvízcsomagolási rendszer 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 fok F€1,462.08
ZOELLER 912-0121 Simplex szennyvízcsomagolási rendszer 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110 fok F€1,181.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 910-0034 Simplex szennyvízcsomag rendszer 230v
€1,601.59 /Mértékegység