Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 7114 záróállomás 8 lakattal | AA4BTL 12E750

ZING 7114 Lockout Station tele van 8 lakattal

Raktáron
Tétel: AA4BTL Típus: 7114Kereszthivatkozás: 12E750
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
€531.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység2.5 "
Magasság15 "
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPoliészter
Max. Lakatok száma16
Alkatrészek száma30
A lakatok száma8
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZáró típusMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaZsebek számaÁr
ZING 7113 Záróállomás 3 lakattal | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Poliészter611-€295.74
ZING 7115 záróállomás 12 lakattal | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Poliészter2434-€824.16
ZING 7116 Lockout Station töltve 28 lakatot | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Poliészter5652-€1,318.78
ZING 2722 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWN 28AV74 272215 "Zárva4.5 "18 "Újrahasznosított rozsdamentes acél12383€817.50
ZING 2726 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Nyitott elülső rész2.5 "11.5 "Újrahasznosított PETG611-€421.10
ZING 2727 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWR 28AV79 272715 "Nyitott elülső rész2.5 "15 "Újrahasznosított PETG1630-€723.01
ZING 2728 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWT 28AV80 272815 "Nyitott elülső rész2.5 "23.5 "Újrahasznosított PETG2434-€612.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 7114 Lockout Station tele van 8 lakattal
€531.29 /Mértékegység